SK11
フレキシブル砥石PRO
切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。
キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途
金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。
適合
ディスクグラインダー専用
材質
結合剤:BF
砥材
CUBITRON
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
適合材
金属(鉄)・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1個
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21089874
100X3X15MM
36
3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21089890
100X2X15MM
46
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21089899
100X2X15MM
80
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21089908
100X2X15MM
120
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください