曜日別特売

切断砥石 鉄工5枚

切断砥石 鉄工5枚 - E-Value切断砥石 鉄工5枚 - E-Value切断砥石 鉄工5枚 - E-Value
(1件のレビュー)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。
切れ味の良い金属専用砥石です。

用途金属(鉄)の切断作業。適合機種ディスクグラインダー100mm粒度36厚さ(mm)2.2砥材A46S穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72内容量1個
注意
※乾式専用です。
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21090660100X2.2X15MM
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21090660
2024-03-17
用途: 金属切断

リピートです。
なくなる度に注文しています。
モノタロウブランドのコスパがよいものが出るのを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする