曜日別特売

熱中症計 HSM-1型

熱中症計 HSM-1型 - SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型 - SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型 - SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型 - SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型 - SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型 - SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型 - SIBATA(柴田科学)

暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。

設置方式卓上や壁掛けで設置可能測定対象黒球温度、温度、湿度測定範囲黒球温度:0~80℃測定範囲(℃)WBGT:0~50温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)10~95測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。質量(g)約180(乾電池含む)機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%RH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078936080990-005-10~6010~95
50,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする