ワコー
MFカーメンテクロス
マイクロファイバーで洗車の拭き取り・車内清掃に最適。
用途
洗車
材質
ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
約300×350×5
質量(g)
約38
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079487
CC-29
オレンジ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
21079496
CC-30
グリーン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください