ワコー
スパプレミアムPVAフキトリクロス
スピード吸水+拭き取りのクロスです。
用途
洗車
材質
PVA・ポリエステル
幅(mm)
120
高さ(mm)
270
奥行(mm)
30
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079530
CSPR-03
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください