曜日別特売

スパプレミアム水滴フキトリクロス

スパプレミアム水滴フキトリクロス - ワコー
(1件のレビュー)

スピード吸水+拭き取りのクロスです。

用途洗車材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)約350×300質量(g)約52危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21079539CSPR-04
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21079539
2024-01-16
用途: 水の拭き取りに

エグいよ吸水力!!!
しかし吸水力のパワーだけを謳ってるタオルなんぞ5万とある。
何がちゃうって、耐久性がすげえな。
プレミアム言うけど確かにプレミアム感あるわ。
水の残らなさもピカ一。これ以上の高機能タオルあるなら知りたいわ。頂点に君臨する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする