ワコー
スパプレミアムフキトリ仕上げクロス
抜群の柔らかさで拭き上げます。
用途
洗車
材質
ポリエステル・ナイロン・レーヨン
寸法(mm)
約430×300
質量(g)
約63
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079548
CSPR-05
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください