ワコー
コーティング洗車スポンジ
クリーミーな泡でボデイを優しく洗えます。
用途
洗車
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約126×60×199
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079575
CS-84
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください