ワコー
Sグリップスポンジ
両面スポンジでドアミラーの隙間も洗えます。
用途
洗車
寸法(mm)
約125×45×370
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
約130
材質(グリップ)
合成ゴム・PVC
材質(頭)
ポリウレタンフォーム
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079609
CS-88
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください