タイヤワックス用ブラシ

タイヤワックス用ブラシ - ワコー
(1件のレビュー)

扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。

用途洗車幅(mm)120高さ(mm)325奥行(mm)60材質(柄部)PP・TPO材質(毛)PET危険物の類別非危険物材質(台座)PP適合用途洗車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21079670CW-12
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: タイヤWAXの塗布に
Hide-Out

液体の水性タイヤWAXの塗布に使用。
特にホイールとタイヤのキワへの塗りこみが抜群で、ホイールに付着させずに塗る事ができます。
リムガード付きのタイヤだとスポンジタイプではできなかった入隅面にも塗布できます。
ただその際に柄の部分が長く、扁平タイヤだと柄が地面に当たってしまい断続的に塗らければならないので、手の幅ギリギリくらいに短い方が使いやすいと思うので☆-1です。
ホディースポンジ用の柄が余っていたので、カットして短い物を作りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする