ワコー
タイヤワックスブラシ取替用
扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。CW-12の取替用です。
用途
洗車
幅(mm)
105
高さ(mm)
145
奥行(mm)
60
材質(毛)
PET
危険物の類別
非危険物
材質(台座)
PP
適合用途
洗車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079679
CW-13
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください