ワコー
ムートンみたいな洗車ミトン
(1件のレビュー)
ムートンの様な洗い心地で優しく洗車。
用途
洗車
材質
ポリエステル・アクリル・羊毛
幅(mm)
175
高さ(mm)
280
奥行(mm)
30
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079688
CS-97
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください