セハノールHC 手指消毒液 1L

セハノールHC 手指消毒液 1L - セハージャパン

シュッとスプレー!消毒+ハンドケア!!保湿成分としてヒアルロン酸配合
手指にやさしい消毒液
ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%を有効成分とし、植物由来の発酵アルコール63v/v%と、保湿成分としてヒアルロン酸、グリセリンを配合。
幅広いウイルス、食中毒菌に効果を発揮しながら、しっかりハンドケアもできる、手指にやさしい消毒液です。
しっかり消毒
有効成分としてベンザルコニウム塩化物0.05w/v%配合。(指定医薬部外品)
溶剤として植物由来の発酵アルコールを63v/v%(55w/w%)配合。
手指にやさしい
保湿成分としてヒアルロン酸Na、濃グリセリンを配合。
乾いた後はしっとりすべすべ。手指になじみ、べたつきません。
扱いやすい
そのまま使えるポンプ式と、付替用の2タイプをご用意しました。
付替用は自動手指消毒器の補充液としても最適です。
消防法上の非危険物のため、扱いやすく備蓄にも適しています。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%、その他成分:エタノール、濃グリセリン、、ヒアルロン酸ナトリウム(2)使用方法適量を手のひらにスプレーし、そのまま手指・皮膚に塗布または塗擦する医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1本(1L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21079837-
オープン
取扱い終了
返品不可
21079846-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする