曜日別特売

ショックキラー SKLシリーズ

ショックキラー SKLシリーズ - CKDショックキラー SKLシリーズ - CKDショックキラー SKLシリーズ - CKDショックキラー SKLシリーズ - CKDショックキラー SKLシリーズ - CKDショックキラー SKLシリーズ - CKDショックキラー SKLシリーズ - CKD

高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。
リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。
ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。
ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。
理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。
スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。

用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)1時間(s)リターン:0.3以下内容量1台
注意
※ショックキラーは速度および、周囲温度により吸収能力が変化します。
※最大吸収エネルギーの値は常温時の値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
最大荷重(N)
強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21091545SKL-08043.590.2(定格抗力)152架台必要:456N
4,570
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
21091570SKL-10066201.2(定格抗力)484架台必要:1452N
5,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
21091579SKL-12088403.6(定格抗力)1064架台必要:3192N
6,810
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
21091554SKL-08054.5120.5(定格抗力)277架台必要:831N
4,810
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする