アルミス
サイクルポート
コンパクトに畳めること可能で雨水が溜まりにくいハトメ加工!UVカット 撥水加工!
用途
ペット小屋の日よけ、ペット小屋の日よけ、ガーデンニングの雨除け、お子さんのプールの時の日よけプラスチック収納の保護にも使える!
付属品
土地面 固定用杭×4、コンクリート地面 固定用杭×4
材質
本体パイプ:鉄、粉体塗装
材質(シート)
PV
材質(ジョイント)
PP
内容量
1個
注意
※台風・大雨時の使用は控えて下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21091990
ASP-01BW
(例)自転車1台用
1910
5
1360
680
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21091999
ASP-01IV
(例)自転車1台用
1910
5
1360
680
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21092008
ASP-02BW
(例)自転車2台用
1910
6
1360
1085
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21092017
ASP-02IV
(例)自転車2台用
1910
6
1360
1085
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21092026
ASP-03BW
(例)自転車3台用
1920
7
1605
1330
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21092035
ASP-03IV
(例)自転車3台用
1920
7
1605
1330
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500