ロジクール
トーブレーキ搭載 プロラダーペダル シミュレーションコントローラー
航空機ラダーとブレーキペダルのプログレードのコントロール。フル装備の、ダンピングを調節可能な自動センタリングペダルが、シミュレーションのリアル感を高めます
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.8×40.3×31
コントローラ
接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: なし、USBポート(内蔵): なし、バックライト: なし
適合システム
スマートテクノロジー、Windows®; 10 Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21093076
G-PF-RP
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください