ロジクール
プロ マルチ計器液晶パネル シミュレーション コントローラー
約8.8cmのLCD画面はソフトウェア イベントに反応し、シミュレーション フライトや航空機の情報にリアルタイムでアクセスできます。様々なコントロールと統合して、フライトデッキを完全にしましょう。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
8.4×2.6×9.4
コントローラ
接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): なし、バックライト: なし
適合システム
Windows(R) 11 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21093094
G-PF-INSP
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください