曜日別特売

プロ 軸レバー シミュレーション コントローラー

プロ 軸レバー シミュレーション コントローラー - ロジクール

この3つのレバーを追加すれば、複数のエンジン、フラップ、ギア、スポイラー、その他のプログラム可能な軸などをコントロールできます。3個の双方向モーメンタリートグルスイッチにより、合計9個のプログラマブルコマンドを作ることができます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9×16.5~17.5×11~17.5コントローラ接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): あり、バックライト: なし適合システムスマートテクノロジー、Windows®; 11 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093110G-PF-THQU
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする