新車購入時の黒々とした未塗装樹脂パーツは、紫外線、熱、雨によりPP素材の分子結合が破壊され、劣化(白化)が進んでいきます。
新車時から塗布する事で、劣化を予防し長期間(約3年間)新品の美しい状態を保つ事ができます。
既に劣化(白化)した状態であっても、塗布する事で、本来の質感へ修復する事ができます。
使用量は1台約25mlです。

使用方法
[1]水洗いし汚れを清掃して下さい。
[2]水分を除去し完全に乾燥させて下さい。
[3]付属のスポンジにコート剤を染み込ませて塗布して下さい。
[4]コート剤を直ぐに拭きあげて下さい。
用途未塗装樹脂・ABS・カーボン・FRP用セット内容液50ml+スポンジ容量(mL)カウルトップ・約3/サイドミラー・約1/フェンダーモール・約4/樹脂ブレード・約1/フロントグリル・約3/フロントバンバ・約4/サイドバンパー・約4/リアバンパー・約3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1セット(50mL)
関連資料:(0.25MB)
注意
※施工後2時間は水に濡らさないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093408GC50
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする