ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 耐候タイプ

ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 耐候タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 耐候タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 耐候タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 耐候タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 耐候タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

屋外でも使用可能な倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている耐候タイプの糸入りビニールカーテン。
0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。
四方折返し加工、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!

用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.53透明タイプ周囲折返し、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能透明糸入り・防炎・耐寒・耐候・UVカット耐熱温度(℃)60質量(g/m2)670RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)80.9内容量1枚
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。
※納品時は折りたたみ梱包されているため開封時折り癖がございますが、使用していくにつれ折り癖はなくなります。
※ビニールカーテンの特性上、寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。
※使用用途以外には使わないでください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21094467MT-5050UCF-18-10180010001800×1000
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094476MT-5050UCF-36-10360010003600×1000
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094485MT-5050UCF-54-10540010005400×1000
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094494MT-5050UCF-72-10720010007200×1000
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094510MT-5050UCF-90-10900010009000×1000
オープン
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094519MT-5050UCF-18-20180020001800×2000
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094528MT-5050UCF-36-20360020003600×2000
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094537MT-5050UCF-54-20540020005400×2000
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094546MT-5050UCF-72-20720020007200×2000
オープン
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094555MT-5050UCF-90-20900020009000×2000
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094564MT-5050UCF-18-30180030001800×3000
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094580MT-5050UCF-36-30360030003600×3000
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094589MT-5050UCF-54-30540030005400×3000
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094598MT-5050UCF-72-30720030007200×3000
オープン
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094607MT-5050UCF-90-30900030009000×3000
オープン
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094616MT-5050UCF-18-40180040001800×4000
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094625MT-5050UCF-36-40360040003600×4000
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094634MT-5050UCF-54-40540040005400×4000
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094650MT-5050UCF-72-40720040007200×4000
オープン
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094659MT-5050UCF-90-40900040009000×4000
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094668MT-5050UCF-18-50180050001800×5000
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094677MT-5050UCF-36-50360050003600×5000
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094686MT-5050UCF-54-50540050005400×5000
オープン
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094695MT-5050UCF-72-50720050007200×5000
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094704MT-5050UCF-90-50900050009000×5000
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094720MT-5050UCF-10-10100010001000×1000
オープン
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094729MT-5050UCF-20-10200010002000×1000
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094738MT-5050UCF-30-10300010003000×1000
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094747MT-5050UCF-40-10400010004000×1000
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094756MT-5050UCF-50-10500010005000×1000
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094765MT-5050UCF-10-20100020001000×2000
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094774MT-5050UCF-20-20200020002000×2000
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094790MT-5050UCF-30-20300020003000×2000
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094799MT-5050UCF-40-20400020004000×2000
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094808MT-5050UCF-50-20500020005000×2000
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094817MT-5050UCF-10-30100030001000×3000
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094826MT-5050UCF-20-30200030002000×3000
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094835MT-5050UCF-30-30300030003000×3000
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094844MT-5050UCF-40-30400030004000×3000
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094860MT-5050UCF-50-30500030005000×3000
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094869MT-5050UCF-10-40100040001000×4000
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094878MT-5050UCF-20-40200040002000×4000
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094887MT-5050UCF-30-40300040003000×4000
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094896MT-5050UCF-40-40400040004000×4000
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094905MT-5050UCF-50-40500040005000×4000
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094914MT-5050UCF-10-50100050001000×5000
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094930MT-5050UCF-20-50200050002000×5000
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094939MT-5050UCF-30-50300050003000×5000
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094948MT-5050UCF-40-50400050004000×5000
オープン
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094957MT-5050UCF-50-50500050005000×5000
オープン
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする