Huskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー

Huskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー - Huskee cupHuskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー - Huskee cupHuskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー - Huskee cupHuskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー - Huskee cupHuskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー - Huskee cupHuskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー - Huskee cupHuskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー - Huskee cupHuskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー - Huskee cup
(1件のレビュー)

HUSKEE(ハスキー)社は、オーストラリアのシドニーに本社を置くロースターカフェ「Pablo&Rusty's(パブロ&ラスティーズ)」のオーナーであるサクソンライト氏が立ち上げた会社です。
ホットドリンクを入れても手に熱さを感じずカップを持つことができる。
手から滑り落ちにくい表面のストライプ溝加工。
食洗器使用可能
洗浄後に乾きやすい構造(溝から下へ水滴が流れやすい)
積み重ねることができるユニバーサルデザイン
どのような雰囲気にも合わせやすいモダンなテイスト
フタをした状態での飲み口の心地の良さ

材質コーヒーハスク、ポリプロピレン(ゴムパッキンは除く)耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-20内容量1個
注意
※電子レンジ使用不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093776HC06LC01180Charcoal約8.7×7.8140
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
21093785HC06LN01180Natural約8.7×7.8140
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
21093794HC08LC01230Charcoal約8.7×9.6160
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
21093810HC08LN01230Natural約8.7×9.6160
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
21093819HC12LC01340Charcoal約8.7×13.2200
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
21093828HC12LN01340Natural約8.7×13.2200
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21093785
2026-02-09
用途: コーヒー用
その他業種

家庭のコーヒーサーバにピッタリの寸法でした
保温性は良くないが外見が気に入りよく使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする