カグクロ
ビジネスチェアCN
カバーの着脱で、選べる2つのスタイル。
背面のカバーが取り外せる、カラフルなオフィスチェアです。
キャスター
あり
機能
ガス式座昇降、ロッキング機構、キャスター付き、背もたれカバ-取り外し可能
ヘッドレスト
なし
内容量
1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※背面カバーの裏面は汚れが目立ちづらいブラック(PVC)の張地を採用しています。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21098789
CN-309-A-BK-YL
ブラック×イエロー
845~910
400~465
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098798
CN-309-A-BK-OV
ブラック×オリーブ
845~910
400~465
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098807
CN-309-A-BK-OR
ブラック×オレンジ
845~910
400~465
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098816
CN-309-A-BK-GY
ブラック×グレー
845~910
400~465
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098825
CN-309-A-BK-BK
ブラック×ブラック
845~910
400~465
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098834
CN-309-A-BK-BL
ブラック×ブルー
845~910
400~465
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098850
CN-309-A-BK-RD
ブラック×レッド
845~910
400~465
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098859
CN-309-A-WH-YL
ホワイト×イエロー
880~955
420~495
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098868
CN-309-A-WH-OV
ホワイト×オリーブ
880~955
420~495
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098877
CN-309-A-WH-OR
ホワイト×オレンジ
880~955
420~495
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098886
CN-309-A-WH-GY
ホワイト×グレー
880~955
420~495
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098895
CN-309-A-WH-BK
ホワイト×ブラック
880~955
420~495
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098904
CN-309-A-WH-BL
ホワイト×ブルー
880~955
420~495
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098920
CN-309-A-WH-RD
ホワイト×レッド
880~955
420~495
9.5~10.93
あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098929
CN-309-BK-YL
ブラック×イエロー
845~910
400~465
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098938
CN-309-BK-OV
ブラック×オリーブ
845~910
400~465
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098947
CN-309-BK-OR
ブラック×オレンジ
845~910
400~465
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098956
CN-309-BK-GY
ブラック×グレー
845~910
400~465
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098965
CN-309-BK-BK
ブラック×ブラック
845~910
400~465
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098974
CN-309-BK-BL
ブラック×ブルー
845~910
400~465
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098990
CN-309-BK-RD
ブラック×レッド
845~910
400~465
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098999
CN-309-WH-YL
ホワイト×イエロー
880~955
420~495
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21099008
CN-309-WH-OV
ホワイト×オリーブ
880~955
420~495
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21099017
CN-309-WH-OR
ホワイト×オレンジ
880~955
420~495
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21099026
CN-309-WH-GY
ホワイト×グレー
880~955
420~495
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21099035
CN-309-WH-BK
ホワイト×ブラック
880~955
420~495
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21099044
CN-309-WH-BL
ホワイト×ブルー
880~955
420~495
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21099060
CN-309-WH-RD
ホワイト×レッド
880~955
420~495
9.5~10.93
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください