カグクロ
マネージメントチェアRF
仕事に疲れた時には、脚を思いっきり伸ばしてリフレッシュしてみませんか。
材質
背:PP樹脂成型品、PU、ウレタン、座:成型合板ウレタンフォーム、肘:PP樹脂成型品、脚:クロムメッキ、キャスター:PU、機能:油圧式座昇降、175度のリクライニング機能、フットレスト機能、キャスター付き
質量(kg)
22.3
色
ブラック
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×710×995-1050
装備
サポートクッション
寸法SH(mm)
485-540
脚寸法(mm)
600
内容量
1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21099604
RF-850
995~1050
485~540
22.3
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません