曜日別特売

自走式ルームウォーカー

自走式ルームウォーカー - タック自走式ルームウォーカー - タック自走式ルームウォーカー - タック自走式ルームウォーカー - タック

折り畳み式でコンパクトなルームウォーカーで、ご家庭でも気軽に運動ができます。
自走式なので、自分のペースで無理なく安心してご利用いただけます。
モニターには距離や消費カロリー、運動時間や速度が表示されるので、楽しく管理もしながら運動できます。
キャスター付きで移動も楽々!

用途エクササイズ材質構造部材:金属(スチール)(粉体塗装)、ベルト:PVC耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×800×1010収納時寸法(mm)幅500×奥行200×高さ1160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093916TAN-500080470×800×1010
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥550/税込¥605
沖縄地方数量1につき¥3,520/税込¥3,872
離島数量1につき¥4,224/税込¥4,646
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする