物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 2200mm
木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。
アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。
また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。
アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
セット内容本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本
形状30角形
種類壁付型+物干竿セット
耐荷重(kg)(両側)50
アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12
パイプ長(mm)2200
内容量1個
注意
※1個あたりの内容物は本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し(2,200mm)竿2本となります。※在庫が無い場合は受注生産となるため、納期を要します。予めご了承ください。