曜日別特売

物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 3200mm

物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 3200mm - YKK AP物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 3200mm - YKK AP物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 3200mm - YKK AP物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 3200mm - YKK AP

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。
アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。
また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。
アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。

形状30角形種類壁付型+物干竿セット耐荷重(kg)(両側)50アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12パイプ長(mm)3200内容量1個
注意
※1個あたりの内容物は本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿(3,200mm)2本となります。
※在庫が無い場合は受注生産となるため、納期を要します。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21104897B1-AKM-SK2-P32-V本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿(3,200mm)2本ブラウン
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21104906B7-AKM-SK2-P32-V本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本カームブラック
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21104915H2-AKM-SK2-P32-V本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本プラチナステン
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21104924S1-AKM-SK2-P32-V本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本ピュアシルバー
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21104940YW-AKM-SK2-P32-V本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本ホワイト
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする