曜日別特売

物干し 水平式(木造躯体) ロング1本

物干し 水平式(木造躯体) ロング1本 - YKK AP物干し 水平式(木造躯体) ロング1本 - YKK AP物干し 水平式(木造躯体) ロング1本 - YKK AP

木造躯体用の、水平式物干し(1本)です。
耐荷重は両側で50kgです。
ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。

セット内容本体(ロングサイズ)1本、部品箱1本種類壁付型耐荷重(kg)(両側)50アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12内容量1個
注意
※物干し竿はついていませんのでご注意下さい。1個あたりの内容物は本体(ロングサイズ)1本、部品箱1本となります。
※在庫が無い場合は受注生産となるため、納期を要します。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105150B1-AKM-SKL1-Vブラウン
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105159B7-AKM-SKL1-Vカームブラック
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105168H2-AKM-SKL1-Vプラチナステン
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105177S1-AKM-SKL1-Vピュアシルバー
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105186YW-AKM-SKL1-Vホワイト
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする