YKK AP
物干し 水平式(木造躯体) ロング2本
木造躯体用の、水平式物干し(2本)です。
ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。
セット内容
本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本
種類
壁付型
耐荷重(kg)
(両側)50
アーム寸法(mm)
(幅)707×(高さ)72×(厚み)12
内容量
1個
注意
※物干し竿はついていませんのでご注意下さい。1個あたりの内容物は本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本となります。
※在庫が無い場合は受注生産となるため、納期を要します。予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105247
B1-AKM-SKL2-V
ブラウン
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105256
B7-AKM-SKL2-V
カームブラック
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105265
H2-AKM-SKL2-V
プラチナステン
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105274
S1-AKM-SKL2-V
ピュアシルバー
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
21105290
YW-AKM-SKL2-V
ホワイト
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください