曜日別特売
モノタロウ

ストッパー ハンドパレットトラック用

ストッパー ハンドパレットトラック用 - モノタロウストッパー ハンドパレットトラック用 - モノタロウストッパー ハンドパレットトラック用 - モノタロウストッパー ハンドパレットトラック用 - モノタロウストッパー ハンドパレットトラック用 - モノタロウストッパー ハンドパレットトラック用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。
衝撃に強く軽量です。
底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。
フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。

用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM幅(mm)164質量(kg)0.3高さ(mm)30奥行(mm)271内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21125267-
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 運搬作業
酒井重工業株式会社製造業

今までは角材を使い輪留めしていましたが、信頼性に欠けていました
この商品は車輪へのフィット感と滑りが無く助かります

2025-09-02
用途: パレットトラック固定

従来はパレットトラック固定の為にストッパを作成・ビス止めしていたが、こちらを発見。手軽に固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする