サンカ
簡易万能ガレージ PE/SIL
保管したいものを日差しや雨から守ります。
フレームにシートをかぶせるだけの簡単組み立て(大人二人で約50分)
用途
簡易的なガレージとして
付属品
テント、フレーム、ネジ、アンカー、継手
材質
(テント)ポリエチレン、(フレーム・ネジ・アンカー)スチール、(継手)ナイロン
耐久性(年)
(テント)1~2
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105764
BG-PE02
990×1570×1880
自転車2台
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
21105789
BG-PE03
1590×1700×2240
自転車3台
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
21105780
BG-PE025
1300×1630×2070
自転車2.5台
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください