電子リモートスイッチ3 O2 オリンパス マルチコネクタ対応

電子リモートスイッチ3 O2 オリンパス マルチコネクタ対応 - エツミ電子リモートスイッチ3 O2 オリンパス マルチコネクタ対応 - エツミ電子リモートスイッチ3 O2 オリンパス マルチコネクタ対応 - エツミ電子リモートスイッチ3 O2 オリンパス マルチコネクタ対応 - エツミ電子リモートスイッチ3 O2 オリンパス マルチコネクタ対応 - エツミ電子リモートスイッチ3 O2 オリンパス マルチコネクタ対応 - エツミ電子リモートスイッチ3 O2 オリンパス マルチコネクタ対応 - エツミ

三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 O2(オリンパス マルチコネクタ対応)。
電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23本体質量(g)30対応機種オリンパス マルチコネクタ対応機能バルブロック機構付互換性オリンパス製RM-UC1互換タイプケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21106507VE-2191
2,500
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする