ササガワ
A4マルチメディアフレーム
タテにもヨコにもOK!フレームのみでも使えます。
材質
ポリスチレン樹脂
厚さ(mm)
約18
サイズ
A4
内寸(mm)
211×298
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×18×318(フレーム)
適合厚さ(mm)
1まで
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106674
32-10176
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください