ササガワ
L型多国語案内大
ロビー・受付カウンター廻りの備品。店内表示もグローバル基準に!
種別
TGP1025-Nムジ
材質
アクリル白
角度(°)
約60
表示内容
無地
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
250×100×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106708
32-10536
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください