ササガワ
NEWフックストラップII
名札ケースがひっくり返らない2本掛けタイプのストラップ。
材質
フック部:ナイロン系樹脂
タイプ
ナスかん式
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
約920
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106744
32-10214
ブラック
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21106760
32-10215
レッド
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください