ササガワ
PET折りたたみカード立 縦横兼用
エコPOP(店舗用品の新定番)。画期的新案折りたたみ方式、さらにタテ・ヨコ兼用、これは便利!コンパクトな折りたたみ式で収納時、輸送時にも場所をとりません。
材質
PET樹脂(1mm厚)
色
透明
タイプ
タテ・ヨコ兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中紙サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106848
32-10165
B5
182×257
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21106857
32-10166
B6
128×182
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください