U型名札

U型名札 - ササガワU型名札 - ササガワU型名札 - ササガワ

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。用紙は横から出し入れできます。

種別U-3 ベロピン付スチロール材質スチロール樹脂タイプベロピン付き寸法(幅W×高さH)(mm)51×28中紙サイズ(mm)W50×H25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110718032-10019
110
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする