ササガワ
U型名札
厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
種別
U-4 両用スチロール
材質
スチロール
タイプ
クリップ・ピン両用
寸法(幅W×高さH)(mm)
51×28
中紙サイズ(mm)
W50×H25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107189
32-10020
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください