ササガワ
アクリルポップ立
縦・横兼用!シンプルモデル。金具の取り付け位置により縦にも横にも使えます。
材質
アクリル透明(t2mm+t3mm)
穴径(Φmm)
ビス穴:4(端から15mmの所)
内容量
1個
注意
※中紙は付属していません。面取りはされていません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107645
32-10116
A4
333×246(A4)
¥2,800
¥2,698
¥
2,198
アウトレット
¥2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
21107627
32-10114
B6
218×164(A6~B6)
¥1,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
21107636
32-10115
B5
293×218(A5~B5)
¥2,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください