ササガワ
アクリル製メニュースタンド
ダブルタイプのアクリル製のメニュースタンド。飲食店卓上での必需品です。
材質
アクリル樹脂
色
クリア
サイズ
ダブル
有効内寸(mm)
メニュー立て:約15+8(2列)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×78×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107828
32-10442
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください