曜日別特売

カタログケース

カタログケース - ササガワカタログケース - ササガワカタログケース - ササガワカタログケース - ササガワカタログケース - ササガワカタログケース - ササガワカタログケース - ササガワカタログケース - ササガワ

曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットをベストに活かせる透明タイプのカタログケース。

材質ポリスチレン内容量1個
全10種類を絞り込む
サイズ
タイプ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110868632-10243A5160T749171×95×197カタログ収納部:W164×D56
680
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
2110869532-10244A4260T770235×95×273カタログ収納部:W226×D40
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
2110870432-10245A4580T773244×201×319カタログ収納部:W230×D32
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
2110872932-10247A4三ツ折360T777123×203×254カタログ収納部:W109×D26
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2110873832-10248名刺ヨコ40T70197×35×47(脚部分含む)カタログ収納部:W92×D17
200
199
219(税込)
当日出荷
2110874732-10249名刺タテ40T704125×41×57カタログ収納部:W59×D28
200
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110875632-10250A4三ツ折200T772119×115×210カタログ収納部:W108×D33
1,050
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
2110876532-10251A4三ツ折90T775110×83×197カタログ収納部:W108×D42
440
439
483(税込)
当日出荷
2110877432-10252A4480T776243×143×259カタログ収納部:W234×D43
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2110872032-10246A5390T779174×201×257カタログ収納部:W163×D28
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2110872032-102464580730959166XXX32-10246 カタログケース 友屋 45807309カタログケース友屋1個
1,398
欠品中
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする