ササガワ
カラータッグ名札 横型
ケース形状がフラップ付で便利 。360度回転式取付け角度フリー。
仕様
両面タイプ、360度回転式取付角度フリー
材質
ケース:オレフィン樹脂、ホルダー:エラストマー
中紙サイズ(mm)
W90×H55(名刺サイズ)
外寸(幅W×高さH)(mm)
ケース:102×75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108975
32-10141
ホワイト
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21108984
32-10142
ブラック
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109000
32-10143
グレー
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください