グラニットクロークチケット

グラニットクロークチケット - ササガワグラニットクロークチケット - ササガワグラニットクロークチケット - ササガワグラニットクロークチケット - ササガワグラニットクロークチケット - ササガワグラニットクロークチケット - ササガワ

お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。

材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)札:40×60、クリップ:35×40内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110909732-100621~50番までの札とクリップのペア1~50
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110910632-1006351~100番までの札とクリップが各1ヶずつ51~100
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする