ササガワ
グラニット番号札
お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。51~100番までの番号札です。
セット内容
51~100番までが1枚ずつ
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
約4
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×60
番号
51~100
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109124
32-10065
ホワイト
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109140
32-10066
グレー
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109149
32-10067
ブラック
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください