グラニット番号札

グラニット番号札 - ササガワグラニット番号札 - ササガワグラニット番号札 - ササガワグラニット番号札 - ササガワ

お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。1~50番までの番号札です。

セット内容1~50番までが1枚ずつ材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)約4寸法(幅W×高さH)(mm)40×60番号1~50内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110915832-10068グレー
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110916732-10069ブラック
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする