曜日別特売

クロークチケット A型

クロークチケット A型 - ササガワ

クロークチケット。余裕のあるクリップサイズで様々なものに取り付け可能です。

セット内容101~150番までの札とクリップが各1ヶずつ材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)札:40×60、クリップ:35×40番号101~150文字色開口寸法(mm)クリップ:20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110919432-10392
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする