ササガワ
ジョイントストラップ C型
ご要望の多かった長さ調節機能を搭載!調節部をスライドさせるだけで簡単にストラップの長さ調節ができます!クリップ部は取り外し可能。
材質
フック部:ナイロン系樹脂
タイプ
クリップ式
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
490
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109569
32-10198
ブラック
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21109596
32-10197
ブルー
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください