ササガワ
ジョイントストラップ N型
カジュアルなフックタイプ。スライドで長さサイズが調節できるストラップ。名刺ケース付き。
材質
ナイロン系樹脂
色
ブラック
タイプ
ナスかん式
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
490
最小穴径(mm)
ナスカンを通すための最小穴:W7×H5mm(これよりも数ミリづつ大きくすることをお勧めします)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109614
32-10190
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください