ジョイントストラップ名札 C型

ジョイントストラップ名札 C型 - ササガワ

ブルーストラップのスッキリシンプルなクリップタイプ。着脱が簡単なクリップ式名札。

材質ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂ブルータイプクリップ式寸法(幅W×高さH)(mm)90×55(名刺サイズ/中紙)ストラップ幅(mm)10外寸(幅W×高さH)(mm)103×75ストラップ長(mm)490(折り返した全長)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110968432-10193
260
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする