ササガワ
スチロールペアチケット
お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。小札とクリップ札のペアです。
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
小札:30×45、クリップ札:40×60
文字色
黒
内容量
1セット
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109824
32-10048
1~50番までの小札とクリップ札
白
1~50
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109858
32-10051
1組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
桃
1~50
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109885
32-10054
1組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
空
1~50
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109876
32-10053
1組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
緑
1~50
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109840
32-10049
1組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
赤
1~50
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109867
32-10052
1組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
青
1~50
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109849
32-10050
1組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
黄
1~50
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109937
32-10059
1組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ
青
51~100
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109928
32-10058
1組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
桃
51~100
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109894
32-10055
1組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
白
51~100
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109955
32-10061
1組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
空
51~100
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109946
32-10060
1組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
緑
51~100
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109910
32-10056
1組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
赤
51~100
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109919
32-10057
1組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
黄
51~100
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください