曜日別特売

スチロールペアチケット

スチロールペアチケット - ササガワスチロールペアチケット - ササガワ

お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。1~50番までの小札とクリップ札のペアです。

セット内容1組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)小札:30×45、クリップ札:40×60番号1~50文字色内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110988532-10054
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする